Roulement à rotules sur billes NTN 2307S, Diamètre extérieur : 80 mm | Largeur : 31 mm | Diamètre intérieur : 35 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :2307S
Rubix :0281-1014617
EAN :4547359521139
RLT A BILLES 2307 CAGE ACIER 35X80X31

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur31 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 2307 CAGE ACIER 35X80X31


Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur31 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série2300
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r11300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr40000 N
85,43 € HT
/ unité
102,52 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.