Roulement à rotules sur billes NSK 1202J, Diamètre extérieur : 35 mm | Largeur : 11 mm | Diamètre intérieur : 15 mm
NSK Roulement à rotules sur billes 12
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :1202J
Rubix :0294-1014353
Fabricant :1202J N
EAN :00029176026980


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 11 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 1202 CAGE ACIER 15X35X11
Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.
Self-aligning ball bearing
Points forts
Accepte jusqu’à 3° de désalignement.
Applications
Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile ou lorsque l’arbre peut fléchir.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 11 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,44 € HT
/ unité
38,93 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h