Roulement à rotules sur billes NSK 1208J, Diamètre extérieur : 80 mm | Largeur : 18 mm | Diamètre intérieur : 40 mm

NSK Roulement à rotules sur billes 12

Voir les informations techniques

Références

NSK :1208J
Rubix :0294-1014375
Fabricant :1208J N
EAN :0029176030581
RLT A BILLES 1208 CAGE ACIER 40X80X18

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 1208 CAGE ACIER 40X80X18


Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.
Self-aligning ball bearing double-row, main dimensions acc. to DIN 630, cage made of steel sheet, pressed, rolling body guided

Points forts

Accepte jusqu’à 3° de désalignement.

Applications

Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile ou lorsque l’arbre peut fléchir.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur18 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Cageacier
60,83 € HT
/ unité
73,00 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.