Roulement à rotules sur billes FAG 2211-2RS-TVH, Diamètre extérieur : 100 mm | Largeur : 25 mm | Diamètre intérieur : 55 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :2211-2RS-TVH
Rubix :0255-1014553
Fabricant :0167029800000
EAN :4012801160537
RLT A BILLES 2211 ETANCHE CAGE PA 55X100X25

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 2211 ETANCHE CAGE PA 55X100X25


Self-aligning ball bearing 22..-2RS, main dimensions according to DIN 630, lip seal on both sides
Roulements sphères 22..-2RS-TVH, joints d’étanchéité, cage en plastique

Points forts

Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements rigides à faible charge axiale. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Palier de transmission.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur25 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série22..-2rs-tvh
Cagepolyamide
Charge statique de base, radiale - C0r10000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr27000 N
108,70 € HT
/ unité
130,44 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.