Roulement à rotules sur billes NSK 1304KJ, Diamètre extérieur : 52 mm | Largeur : 15 mm | Diamètre intérieur : 20 mm
NSK Roulement à rotules sur billes 13
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :1304KJ
Rubix :0294-1014428
Fabricant :1304KJ N
EAN :00029176409851


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 15 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 1304 K CAGE ACIER 20X52X15
Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.
Points forts
Accepte jusqu’à 3° de désalignement.
Applications
Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile où lorsque l’arbre peut fléchir.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,55 € HT
/ unité
53,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours