Gant anti-chaleur Honeywell 2232070-07, Taille : 07 | Matière principale : Nomex | Niveau de performance thermique (EN 407) : 43XXXX
Nomex aratherma heavy
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Honeywell :2232070-07
Rubix :0491-6028391
EAN :3603835302577

Documents
Détails articles : GANT NOMEX ARATHERMA HEAVY T7 DOUBLE COTON LOURD J5 UE10 FIT
Gant tricoté lourd Nomex®. Doublure tricoté coton. Ambidextre. Long : 26,5 cm. Jauge : 13.
Normes : EN388_144X, EN407_43XXXX
Normes : EN388_144X, EN407_43XXXX
Points forts
Revêtements Nomex® et coton
Applications
Protection anticoupure et thermique jusqu'à 350 °C. Défournement dans l'industrie agroalimentaire et la restauration collective. Manutention et maintenance mécanique dans l'industrie verrière, moulage de pièces de métal. Manipulation dans l'industrie de transformation du caoutchouc.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 7 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Longueur | 265 mm |
| Niveau de performance thermique (EN 407) | 43xxxx |
| Résistance à la chaleur des contacts (EN 407) | 350 °C |
| Matière principale | nomex |
| Niveau de résistance à la coupure | 4 |
| Matière | nomex / coton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
480,00 € HT
/ 10 paires
576,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
