Niveau Bulle / Laser / Cadre / Numérique Roebuck 894425, Longueur: 600 mm

Niveau rectangulaire magnétique à bulles

Voir les informations techniques
Références
Roebuck :894425
Rubix :R600-0813516
EAN :3660338468377
NIVEAU MAG TUBULAIRE 600MM
Résumé technique
Longueur600 mm
Typebulle
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : NIVEAU MAG TUBULAIRE 600MM


Niveau à rectangulaire en aluminium. Précision de 0,75 mm/m. Corps en alliage léger. Surface taitée (nettoyage facile). Base magnétique. 1 flacon horizontal et 1 flacon vertical en verre acrylique.
Niveau à bulle 600mm avec base magnétique, corps en aluminium avec revêtement en poudre. Précision 0,5mm/M, x2 bulles (vertical et horizontal)

Points forts

Semelle aimantée pour fixation.

Informations techniques


Attributs
Longueur600 mm
Typebulle
Matièrealliage d'aluminium
Erreur admissible0,5 mm/mn
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,32 HT
/ unité
43,58 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h