Niveau Bulle / Laser / Cadre / Numérique Facom 307BM.40, Longueur: 400 mm | Magnétique: Oui

307BM - Niveaux trapézoïdaux magnétiques

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :307BM.40
Rubix :0139-5170533
EAN :3148518335553
NIVEAU TRAPEZ MAGNETIQ 40 CM - 307BM.40 - (UC5)

Résumé technique

Longueur400 mm
Typebulle
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : NIVEAU TRAPEZ MAGNETIQ 40 CM - 307BM.40 - (UC5)


Conçu pour garantir un contrôle fiable de l'horizontalité et de la verticalité, le niveau à bulle Facom 307BM allie un corps trapézoïdal en alliage léger et une précision constante, même en usage inversé.

Caractéristiques :
Ce niveau à bulle Facom présente une conception trapézoïdale assurant une bonne prise en main et une grande stabilité sur les surfaces planes. Son corps massif en alliage léger moulé sous pression garantit une rigidité structurelle et une longue durée de vie. Le revêtement par poudrage électrostatique renforce la résistance aux chocs et à la corrosion. Ce modèle est également magnétique, ce qui facilite les mesures sur des pièces métalliques ou des structures ferreuses. Sa précision reste constante, y compris en position inverse, pour un contrôle optimal lors des alignements et des vérifications de niveau. Un trou présent dans son corps permet de le suspendre au mur ou de l'accrocher en cas de travail en hauteur.

Spécifications :
- Modèle : Facom 307BM.
- Longueurs disponibles : 250 mm, 400 mm, 600 mm.
- Largeur : 45 mm (modèle 250 mm), 50 mm (modèles 400 et 600 mm).
- Épaisseur : 22 à 23 mm selon la référence.
- Matériau du corps : alliage léger moulé sous pression.
- Précision en position inverse : 0,75 mm/m.
- Nombre de fioles : 2 (horizontale et verticale).
- Forme : trapézoïdale.
- Magnétique : oui.
- Coloris : rouge.

Normes :
Le niveau à bulle Facom 307BM est conforme à la norme DIN 877, garantissant la fiabilité de la mesure et la stabilité dimensionnelle du corps.

Points forts

- Assure un contrôle précis de l'horizontalité et de la verticalité, même en position inversée.
- Offre une excellente durabilité grâce à son corps massif en alliage léger.
- Facilite les mesures sur surfaces métalliques grâce à la base magnétique.
- Permet une manipulation stable et confortable grâce à sa forme trapézoïdale.
- Coloris rouge intense pour un repérage facile sur le chantier.

Applications

Destiné aux opérations de contrôle, de montage et d'alignement dans les environnements industriels, mécaniques et artisanaux. S'utilise couramment dans les ateliers de fabrication, les postes de montage métallique, ainsi que sur les chantiers BTP et de rénovation. Adapté à la vérification de la planéité, du parallélisme et des surfaces de référence. Base magnétique permettant un positionnement sûr sur les structures ferreuses (IPN, portes, structures, etc.).

Informations techniques


Attributs
Longueur400 mm
Typebulle
Magnétiqueoui
Matièrealliage moulé sous pression
Erreur admissible0,75 mm/m
60,90 € HT
/ unité
73,08 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h