Niveau Bulle / Laser / Cadre / Numérique Bosch GCL 2-15, Longueur: 112 mm
Coffret laser GCL 2-15 Pro
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :GCL 2-15
Rubix :0136-5288109
Fabricant :0601066E00
EAN :3165140836371

Documents
Détails articles : LASER LIGNES GCL 2-15 PRO EN COFFRET
Le GCL 2-15 Professional de Bosch est un laser combiné compact et robuste, conçu pour les applications de mise à niveau sur courtes distances. Avec ses deux lignes laser (horizontale et verticale) et deux points d’aplomb centrés, il garantit une mise à niveau rapide, précise et adaptée aux environnements intérieurs exigeants. Ce laser offre une visibilité optimale, une manipulation intuitive et une installation flexible grâce au support rotatif RM 1 Professional.
Caractéristiques :
Ce laser se caractérise par une conception équilibrée entre compacité, performance et facilité d’utilisation. Il projette une ligne horizontale et une ligne verticale, idéales pour des mises à niveau rapides, tandis que les deux points d’aplomb centrés permettent des reports précis vers le haut et le bas. Le positionnement des lignes autour des points est grandement facilité par le support rotatif inclus. Le dispositif est équipé d'un mécanisme coulissant et de filetages standards 1/4" et 5/8" pour une compatibilité maximale avec les trépieds. Son interface utilisateur est simple, évitant toute complexité d’opération sur chantier.
Spécifications :
• Diode laser : 630 – 650 nm, < 1 mW
• Classe laser : 2
• Précision de mise à niveau : ± 0,3 mm/m
• Portée lignes : jusqu'à 15 m
• Portée points laser : 10 m (haut), 10 m (bas)
• Précision point laser vertical : ± 0,7 mm/m
• Plage de mise à niveau automatique : ± 4°
• Temps de nivellement : 4 s
• Alimentation : 3 x piles 1,5 V LR6 (AA)
• Autonomie : jusqu'à 22 h selon le mode
• Filetage trépied : 1/4", 5/8"
• Poids : env. 0,49 kg
• Protection : IP54 (poussière et projections d’eau)
• Projection : 2 lignes / 2 points
• Température de service : -10 à +50 °C
Accessoires inclus :
• Platine de mesure laser
• Support rotatif RM 1 Professional (Réf. 0 601 092 600)
• 3 piles 1,5 V LR6 (AA)
• Housse de protection
Normes :
Le GCL 2-15 Professional est conforme à la directive européenne 2014/53/UE sur les équipements radioélectriques.
Informations sur la marque :
Bosch est une entreprise internationale reconnue pour ses technologies et ses services de pointe. Sa mission : proposer des produits qui enthousiasment les utilisateurs, améliorent leur quotidien et préservent les ressources naturelles. Le groupe s’articule autour de quatre grands secteurs d’activité : la mobilité, les techniques industrielles, les biens de consommation, ainsi que les techniques pour l’énergie et le bâtiment. Grâce à son expertise en capteurs, logiciels, connectivité et intelligence artificielle, Bosch développe des solutions innovantes, fiables et durables. Sa division Bosch Professional est dédiée aux outils électroportatifs performants, conçus pour répondre aux exigences des professionnels du bâtiment et de l’industrie. Fidèle à sa devise « Technologie inventée pour la vie », Bosch place la qualité, la fiabilité et la durabilité au cœur de toutes ses innovations.
Caractéristiques :
Ce laser se caractérise par une conception équilibrée entre compacité, performance et facilité d’utilisation. Il projette une ligne horizontale et une ligne verticale, idéales pour des mises à niveau rapides, tandis que les deux points d’aplomb centrés permettent des reports précis vers le haut et le bas. Le positionnement des lignes autour des points est grandement facilité par le support rotatif inclus. Le dispositif est équipé d'un mécanisme coulissant et de filetages standards 1/4" et 5/8" pour une compatibilité maximale avec les trépieds. Son interface utilisateur est simple, évitant toute complexité d’opération sur chantier.
Spécifications :
• Diode laser : 630 – 650 nm, < 1 mW
• Classe laser : 2
• Précision de mise à niveau : ± 0,3 mm/m
• Portée lignes : jusqu'à 15 m
• Portée points laser : 10 m (haut), 10 m (bas)
• Précision point laser vertical : ± 0,7 mm/m
• Plage de mise à niveau automatique : ± 4°
• Temps de nivellement : 4 s
• Alimentation : 3 x piles 1,5 V LR6 (AA)
• Autonomie : jusqu'à 22 h selon le mode
• Filetage trépied : 1/4", 5/8"
• Poids : env. 0,49 kg
• Protection : IP54 (poussière et projections d’eau)
• Projection : 2 lignes / 2 points
• Température de service : -10 à +50 °C
Accessoires inclus :
• Platine de mesure laser
• Support rotatif RM 1 Professional (Réf. 0 601 092 600)
• 3 piles 1,5 V LR6 (AA)
• Housse de protection
Normes :
Le GCL 2-15 Professional est conforme à la directive européenne 2014/53/UE sur les équipements radioélectriques.
Informations sur la marque :
Bosch est une entreprise internationale reconnue pour ses technologies et ses services de pointe. Sa mission : proposer des produits qui enthousiasment les utilisateurs, améliorent leur quotidien et préservent les ressources naturelles. Le groupe s’articule autour de quatre grands secteurs d’activité : la mobilité, les techniques industrielles, les biens de consommation, ainsi que les techniques pour l’énergie et le bâtiment. Grâce à son expertise en capteurs, logiciels, connectivité et intelligence artificielle, Bosch développe des solutions innovantes, fiables et durables. Sa division Bosch Professional est dédiée aux outils électroportatifs performants, conçus pour répondre aux exigences des professionnels du bâtiment et de l’industrie. Fidèle à sa devise « Technologie inventée pour la vie », Bosch place la qualité, la fiabilité et la durabilité au cœur de toutes ses innovations.
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Points forts
• Compact et léger, idéal pour les espaces restreints
• Projection de deux lignes croisées pour un alignement précis
• Deux points d’aplomb pour un report facile vers le haut et le bas
• Support rotatif RM 1 pour un positionnement optimal
• Compatibilité avec trépieds standards 1/4" et 5/8"
• Protection IP54 pour une durabilité accrue
• Autonomie adaptée aux longues journées de travail
• Facile à transporter grâce à sa housse de protection
• Démarrage rapide avec auto-nivellement en 4 secondes
• Manipulation simple grâce à une interface intuitive
• Projection de deux lignes croisées pour un alignement précis
• Deux points d’aplomb pour un report facile vers le haut et le bas
• Support rotatif RM 1 pour un positionnement optimal
• Compatibilité avec trépieds standards 1/4" et 5/8"
• Protection IP54 pour une durabilité accrue
• Autonomie adaptée aux longues journées de travail
• Facile à transporter grâce à sa housse de protection
• Démarrage rapide avec auto-nivellement en 4 secondes
• Manipulation simple grâce à une interface intuitive
Applications
Le GCL 2-15 Professional convient parfaitement à une large gamme d’applications intérieures. Il est idéal pour la pose d’étagères, de luminaires, de carrelage, ou encore pour l’installation de cloisons sèches et de conduits. Son usage est tout aussi pertinent pour les relevés de points d’aplomb dans les travaux de plomberie, de ventilation ou d’électricité. Ce laser est conçu pour offrir une solution fiable et efficace dans les contextes où la précision est essentielle et l’espace limité.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 112 mm |
|---|---|
| Type | laser |
| Classe de laser | 2 |
| Erreur admissible | 0,3 mm/mn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,10 € HT
/ unité
206,52 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h