Niveau Bulle / Laser / Cadre / Numérique Stanley 0-43-609, Longueur: 299 mm | Magnétique: YES
Niveau Torpedo aluminium Fatmax xtreme
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :0-43-609
Rubix :5511-5156161
EAN :3253560436094

Documents
Détails articles : NIVEAU TORPEDO 25 CM 0-43-609 (UC6-UU12)
Conçu pour les professionnels du bâtiment et de la maintenance, le niveau Torpedo STANLEY® FATMAX® combine robustesse, précision et ergonomie dans un format compact. Sa structure en aluminium renforcé assure une résistance à l’usure tout en garantissant un contrôle fiable des alignements horizontaux et verticaux.
Caractéristiques :
Le niveau Torpedo STANLEY® FATMAX® est conçu pour assurer un contrôle fiable des plans horizontaux, verticaux et inclinés grâce à ses trois fioles réversibles. La fiole horizontale grossissante améliore la lisibilité, tandis que la fiole à 180° permet de contrôler la déclivité. Sa semelle aimantée intègre des aimants aux terres rares deux fois plus puissants que les aimants classiques, assurant une adhérence efficace sur les surfaces métalliques. La semelle rainurée en V facilite la stabilité sur les tubes et conduits. Le corps trapézoïdal en aluminium renforcé résiste aux chocs et à l’abrasion. L’ensemble forme un outil compact et durable, idéal pour les vérifications de niveaux sur chantiers, en atelier ou lors d’interventions techniques.
Spécifications :
• Largeur : 2,5 cm
• Hauteur : 6,3 cm
• Longueur : 25 cm
• Poids net : 0,27 kg
• Profil : trapézoïdal
• Nombre de fioles : 3 (horizontale grossissante, verticale, inclinée à 180°)
• Type de fiole : tubulaire
• Type de couvercle : fixe
• Fiole inclinée à 90° : oui
• Fiole inclinée à 180° : oui
• Magnétique : oui (aimants aux terres rares)
• Précision : ± 0,5 mm/m
Normes :
Le produit porte le marquage CE attestant de sa conformité aux exigences européennes en matière de sécurité et de qualité.
Caractéristiques :
Le niveau Torpedo STANLEY® FATMAX® est conçu pour assurer un contrôle fiable des plans horizontaux, verticaux et inclinés grâce à ses trois fioles réversibles. La fiole horizontale grossissante améliore la lisibilité, tandis que la fiole à 180° permet de contrôler la déclivité. Sa semelle aimantée intègre des aimants aux terres rares deux fois plus puissants que les aimants classiques, assurant une adhérence efficace sur les surfaces métalliques. La semelle rainurée en V facilite la stabilité sur les tubes et conduits. Le corps trapézoïdal en aluminium renforcé résiste aux chocs et à l’abrasion. L’ensemble forme un outil compact et durable, idéal pour les vérifications de niveaux sur chantiers, en atelier ou lors d’interventions techniques.
Spécifications :
• Largeur : 2,5 cm
• Hauteur : 6,3 cm
• Longueur : 25 cm
• Poids net : 0,27 kg
• Profil : trapézoïdal
• Nombre de fioles : 3 (horizontale grossissante, verticale, inclinée à 180°)
• Type de fiole : tubulaire
• Type de couvercle : fixe
• Fiole inclinée à 90° : oui
• Fiole inclinée à 180° : oui
• Magnétique : oui (aimants aux terres rares)
• Précision : ± 0,5 mm/m
Normes :
Le produit porte le marquage CE attestant de sa conformité aux exigences européennes en matière de sécurité et de qualité.
Points forts
• Améliore la visibilité grâce à une fiole centrale grossissante
• Réduit les risques de déréglage avec des fioles monobloc indéréglables
• Garantit une adhérence sûre sur les surfaces métalliques grâce à des aimants aux terres rares
• Facilite les mesures sur conduits et tuyauteries avec sa semelle rainurée en V
• Offre une durabilité prolongée grâce à un corps en aluminium renforcé
• Réduit les risques de déréglage avec des fioles monobloc indéréglables
• Garantit une adhérence sûre sur les surfaces métalliques grâce à des aimants aux terres rares
• Facilite les mesures sur conduits et tuyauteries avec sa semelle rainurée en V
• Offre une durabilité prolongée grâce à un corps en aluminium renforcé
Applications
• Travaux de construction
• Installation d’équipements ou de structures métalliques
• Maintenance industrielle et électromécanique
• Pose de supports muraux
• Vérification de canalisations et de conduits
• Contrôle de niveaux sur profilés ou charpentes métalliques
• Installation d’équipements ou de structures métalliques
• Maintenance industrielle et électromécanique
• Pose de supports muraux
• Vérification de canalisations et de conduits
• Contrôle de niveaux sur profilés ou charpentes métalliques
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 299 mm |
|---|---|
| Type | bulle |
| Magnétique | yes |
| Matière | aluminium |
| Erreur admissible | 0,5 mm/mn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,03 € HT
/ unité
39,64 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h