Niveau Bulle / Laser / Cadre / Numérique Facom 309BM.40, Longueur: 400 mm | Magnétique: Oui
309BM - Niveaux magnétiques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :309BM.40
Rubix :0139-5170538
EAN :3148518336017

Documents
Détails articles : NIVEAU TUBULAIRE MAGNET 40 CM - 309BM.40 - (UC5)
Caractéristiques :
Ce niveau Facom se distingue par sa grande précision et sa robustesse. Conçu pour garantir une lecture fiable en position normale comme en position inverse, il offre une tolérance de seulement 1 mm/m, ce qui le rend idéal pour les travaux de mesure exigeant une grande exactitude. Sa structure en alliage léger étiré lui confère à la fois légèreté et solidité, facilitant sa manipulation sur le terrain. Les surfaces lisses et anodisées permettent un nettoyage rapide et efficace, ce qui est particulièrement utile dans les environnements poussiéreux ou salissants. Équipé de deux fioles haute visibilité, l’une horizontale et l’autre verticale, ce niveau assure une lecture immédiate de l’inclinaison, même dans des conditions de faible luminosité. Son côté magnétique permet une fixation simple sur des surfaces métalliques, augmentant la stabilité et la précision lors des mesures.
Spécifications :
- Couleur de la lame : Acier ;
- Épaisseur de la lame : 21 mm ;
- Échelle de mesure : Non ;
- Fioles haute visibilité : Oui ;
- Magnétique : Oui ;
- Manuel ou électrique : Manuel ;
- Nombre de fioles : 2 ;
- Précision de la semelle principale : 1 mm/m ;
- Précision de la semelle secondaire : 1 mm/m.
Informations sur la marque :
Facom conçoit et fabrique des outils à main depuis 1918. Présente dans tous les environnements professionnels — ateliers, chantiers, usines, garages — la marque a accompagné les grandes avancées industrielles du XXe siècle. De l’automobile à l’aéronautique, en passant par le ferroviaire, le médical ou les hautes technologies, Facom est devenue une référence européenne. Son engagement pour la performance, la fiabilité et la fabrication française est reconnu, notamment grâce à la certification "Origine France Garantie".
Ce niveau Facom se distingue par sa grande précision et sa robustesse. Conçu pour garantir une lecture fiable en position normale comme en position inverse, il offre une tolérance de seulement 1 mm/m, ce qui le rend idéal pour les travaux de mesure exigeant une grande exactitude. Sa structure en alliage léger étiré lui confère à la fois légèreté et solidité, facilitant sa manipulation sur le terrain. Les surfaces lisses et anodisées permettent un nettoyage rapide et efficace, ce qui est particulièrement utile dans les environnements poussiéreux ou salissants. Équipé de deux fioles haute visibilité, l’une horizontale et l’autre verticale, ce niveau assure une lecture immédiate de l’inclinaison, même dans des conditions de faible luminosité. Son côté magnétique permet une fixation simple sur des surfaces métalliques, augmentant la stabilité et la précision lors des mesures.
Spécifications :
- Couleur de la lame : Acier ;
- Épaisseur de la lame : 21 mm ;
- Échelle de mesure : Non ;
- Fioles haute visibilité : Oui ;
- Magnétique : Oui ;
- Manuel ou électrique : Manuel ;
- Nombre de fioles : 2 ;
- Précision de la semelle principale : 1 mm/m ;
- Précision de la semelle secondaire : 1 mm/m.
Informations sur la marque :
Facom conçoit et fabrique des outils à main depuis 1918. Présente dans tous les environnements professionnels — ateliers, chantiers, usines, garages — la marque a accompagné les grandes avancées industrielles du XXe siècle. De l’automobile à l’aéronautique, en passant par le ferroviaire, le médical ou les hautes technologies, Facom est devenue une référence européenne. Son engagement pour la performance, la fiabilité et la fabrication française est reconnu, notamment grâce à la certification "Origine France Garantie".
Points forts
- Tolérance de 1 mm/m, idéale pour les travaux nécessitant une grande précision ;
- Conception en alliage léger étiré, assurant robustesse et maniabilité sur le terrain ;
- Finition anodisée avec surfaces lisses pour un nettoyage facile et rapide ;
- Deux fioles haute visibilité pour une lecture claire à l’horizontale comme à la verticale ;
- Fonction magnétique pour une fixation sûre sur les surfaces métalliques.
- Conception en alliage léger étiré, assurant robustesse et maniabilité sur le terrain ;
- Finition anodisée avec surfaces lisses pour un nettoyage facile et rapide ;
- Deux fioles haute visibilité pour une lecture claire à l’horizontale comme à la verticale ;
- Fonction magnétique pour une fixation sûre sur les surfaces métalliques.
Applications
Ce niveau Facom est recommandé pour les opérations de mesure et d’alignement dans les secteurs du bâtiment, de la construction métallique et de la maintenance industrielle. Il convient particulièrement aux artisans, monteurs, installateurs et techniciens qui recherchent un outil précis, pratique et résistant pour leurs tâches quotidiennes. Il est aussi parfaitement adapté aux environnements intérieurs comme extérieurs, grâce à sa structure résistante et à sa lecture claire, même en faible luminosité.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 400 mm |
|---|---|
| Type | bulle |
| Magnétique | oui |
| Matière | alliage léger |
| Erreur admissible | 1 mm/mn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,58 € HT
/ unité
48,70 € TTC

- Livraison habituellement sous (27) jours