Niveau Bulle / Laser / Cadre / Numérique Roebuck 852001, Longueur: 400 mm
Niveau trapézoïdal aimanté
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :852001
Rubix :C600-0357069
EAN :3660338091674

Documents
Détails articles : NIVEAU TRAPEZOIDAL AIMANTE 400MM
Niveau antichoc.
Semelle magnétique 4 points traitée et rectifiée.
Aimants vissés à la semelle.
2 fioles à bulle horizontale/ verticale.
Bloc de verre acrylique pour fioles :
anti reflet.
Résistance aux chocs.
Précision 0,5 à 1 mm/m.
Semelle magnétique 4 points traitée et rectifiée.
Aimants vissés à la semelle.
2 fioles à bulle horizontale/ verticale.
Bloc de verre acrylique pour fioles :
anti reflet.
Résistance aux chocs.
Précision 0,5 à 1 mm/m.
Niveau à bulle 400mm avec base magnétique, corps en aluminium avec revêtement en poudre. Précision 0,5mm/M, x2 bulles (vertical et horizontal)
Points forts
Semelle aimantée pour fixation.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 400 mm |
|---|---|
| Type | bulle |
| Matière | alliage d'aluminium |
| Erreur admissible | 0,5 mm/mn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,17 € HT
/ unité
39,80 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h