Niveau Bulle / Laser / Cadre / Numérique Roebuck 864587, Longueur: 400 mm
Niveau trapézoïdal à bulles
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :864587
Rubix :C600-0532445
EAN :3660338190629

Documents
Détails articles : NIVEAU TRAPEZOIDAL A BULLE 400MM
Précision de 0,5 mm par mètre.
2 fioles en Plexiglas acrylique (0° + 90°).
Grande résistance à la distorsion.
Semelle plane fraisée Fonte d’aluminium.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 400 mm |
|---|---|
| Type | bulle |
| Matière | fonte d'aluminium |
| Erreur admissible | 0,5 mm/mn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,82 € HT
/ unité
23,78 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h