Gants à usage unique Eurotechnique 5932, Taille : XL | Matière principale : Nitrile
Nitrile noir AQL 1,7
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Eurotechnique :5932
Rubix :4886-6118081
EAN :5450564005365

Documents
Détails articles : GANT NITRILE NOIR 5900 TAILLE XL NON POUDRES - BOITE DE 100
Gants nitrile noir non poudré usage court AQL 1,5 (100 gants), non stériles, ambidextre poignet roulé, longueur 24,5cm, épaisseur 0,08mm.
Points forts
.
Applications
Confort et souplesse, étanchéité, protection des pièces, mise en place et retrait aisés, très bonne dextérité, ambidextres
Informations techniques
Attributs
| Taille | xl |
|---|---|
| Longueur | 245 mm |
| Couleur | noir |
| Matière principale | nitrile |
| Contact alimentaire | oui |
| Conditionnement | boîte de 100 gants |
| Epaisseur | 0,08 mm |
| Matière | nitrile |
| Poudré | non |
| Catégorie | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
239,60 € HT
/ 10 boites
287,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (33) jours