Gants à usage unique Eurotechnique 5922, Taille : 12 | Matière principale : Nitrile
Nitrile bleu non poudrés AQL 1.7
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Eurotechnique :5922
Rubix :4886-6078450
EAN :3435241059222

Documents
Détails articles : GANT NITRIL.5900 NON POUDRE 10XL BLEU USAG.COURT AQL1,5(BO 100)
Gants non stériles, gants en nitrile bleu, AQL 1.5, non poudrés, ambidextre, manchette bord ourlé, qualité supérieure.
Points forts
.
Applications
Confort et souplesse, étanchéité, protection des pièces, mise en place et retrait aisés, très bonne dextérité, ambidextres
Informations techniques
Attributs
| Taille | 12 |
|---|---|
| Longueur | 240 mm |
| Couleur | bleu |
| Matière principale | nitrile |
| Contact alimentaire | oui |
| Epaisseur | 0,1 mm |
| Matière | nitrile |
| Poudré | non |
| Catégorie | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,60 € HT
/ 10 boites
174,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours