Lubrifiant CRC MULTILUBE PRO, Contenance: 500 ml
Multilube Pro
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
CRC :MULTILUBE PRO
Rubix :5338-1351966
Fabricant :32697-AA
EAN :5412386072246

Documents
Détails articles : MULTILUBE PRO
Multilube Pro est un lubrifiant polyvalent en aérosol conçu pour la lubrification de pièces mécaniques. Sa forte adhérence, ainsi que sa résistance à l’eau et aux fortes pressions, permettent de maintenir un film lubrifiant durable.
Caractéristiques :
Ce lubrifiant CRC forme un film adhérent qui reste en place sans couler. Il pénètre dans les mécanismes et réduit les frottements entre les pièces en mouvement, limitant ainsi leur usure. Sa résistance à l'eau et aux fortes pressions permet de maintenir une lubrification durable, y compris dans des conditions d'utilisation difficiles.
Sa couleur bleue temporaire permet de repérer les zones traitées et de vérifier la répartition du lubrifiant. Le film devient ensuite transparent, sans laisser de taches sur les surfaces métalliques.
La formulation convient également à la plupart des caoutchoucs, plastiques et revêtements. Sa large plage de températures d'utilisation permet de conserver ses propriétés lubrifiantes aussi bien à basse qu'à haute température.
Spécifications :
• Conditionnement : aérosol de 500 ml
• Aspect : liquide visqueux
• Couleur : bleu temporaire puis transparent
• Odeur : solvant
• Masse volumique : 0,80 g/cm³ à 20 °C
• Plage de température d’utilisation du produit actif : -35 °C à +200 °C
• Viscosité dynamique du produit actif : 1 894 mPa·s à 40 °C
• Usure à 4 billes du produit actif : 0,25 mm²
• Point d’éclair du produit actif : 230 °C en vase ouvert
• EAN / GTIN : 5412386063107
• Code de vente : 32697
Normes :
• Règlement (CE) n° 1272/2008 – CLP : encadre la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et mélanges chimiques. Multilube Pro est notamment classé comme aérosol extrêmement inflammable
• Règlement (CE) n° 1907/2006 – REACH : encadre l’enregistrement, l’évaluation, l’autorisation et les restrictions applicables aux substances chimiques
Caractéristiques :
Ce lubrifiant CRC forme un film adhérent qui reste en place sans couler. Il pénètre dans les mécanismes et réduit les frottements entre les pièces en mouvement, limitant ainsi leur usure. Sa résistance à l'eau et aux fortes pressions permet de maintenir une lubrification durable, y compris dans des conditions d'utilisation difficiles.
Sa couleur bleue temporaire permet de repérer les zones traitées et de vérifier la répartition du lubrifiant. Le film devient ensuite transparent, sans laisser de taches sur les surfaces métalliques.
La formulation convient également à la plupart des caoutchoucs, plastiques et revêtements. Sa large plage de températures d'utilisation permet de conserver ses propriétés lubrifiantes aussi bien à basse qu'à haute température.
Spécifications :
• Conditionnement : aérosol de 500 ml
• Aspect : liquide visqueux
• Couleur : bleu temporaire puis transparent
• Odeur : solvant
• Masse volumique : 0,80 g/cm³ à 20 °C
• Plage de température d’utilisation du produit actif : -35 °C à +200 °C
• Viscosité dynamique du produit actif : 1 894 mPa·s à 40 °C
• Usure à 4 billes du produit actif : 0,25 mm²
• Point d’éclair du produit actif : 230 °C en vase ouvert
• EAN / GTIN : 5412386063107
• Code de vente : 32697
Normes :
• Règlement (CE) n° 1272/2008 – CLP : encadre la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et mélanges chimiques. Multilube Pro est notamment classé comme aérosol extrêmement inflammable
• Règlement (CE) n° 1907/2006 – REACH : encadre l’enregistrement, l’évaluation, l’autorisation et les restrictions applicables aux substances chimiques
Points forts
• Lubrification durable, grâce à un film adhérent qui reste en place sur les pièces
• Maintien de la lubrification en environnement humide ou sous fortes contraintes
• Repérage plus facile de la zone traitée, grâce à la coloration bleue temporaire
• Réduction des frottements et de l’usure
• Utilisation sur de nombreux matériaux, notamment les métaux ainsi que la plupart des caoutchoucs, plastiques et revêtements
• Maintien de la lubrification en environnement humide ou sous fortes contraintes
• Repérage plus facile de la zone traitée, grâce à la coloration bleue temporaire
• Réduction des frottements et de l’usure
• Utilisation sur de nombreux matériaux, notamment les métaux ainsi que la plupart des caoutchoucs, plastiques et revêtements
Applications
Multilube Pro est destiné à la lubrification de pièces mécaniques dans les opérations de maintenance automobile, industrielle, agricole ou ferroviaire. Il convient notamment aux chaînes, paliers, rails de guidage, gonds, câbles et équipements de manutention.
L’application s’effectue sur une surface propre, sèche et dégraissée, sous forme d’une pellicule fine et régulière. Quelques minutes sont nécessaires pour la pénétration du lubrifiant. Le produit ne doit pas être mélangé avec d’autres lubrifiants ni appliqué sur un équipement sous tension. Un essai préalable est recommandé sur les matériaux fragiles ou soumis à des tensions.
L’application s’effectue sur une surface propre, sèche et dégraissée, sous forme d’une pellicule fine et régulière. Quelques minutes sont nécessaires pour la pénétration du lubrifiant. Le produit ne doit pas être mélangé avec d’autres lubrifiants ni appliqué sur un équipement sous tension. Un essai préalable est recommandé sur les matériaux fragiles ou soumis à des tensions.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 500 ml |
|---|---|
| Conditionnement | aérosol |
| Boîtage | aerosol |
| Température mini | -35 °C |
| Température maxi | 200 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
284,76 € HT
/ 12 unités
341,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
