Enrouleur de câble Spartex 853696, Tension: 250 V | Longueur: 25 m | Longueur: 25 m

MSG 25 câble électrique bobine 2,5 mm ²

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :853696
Rubix :C600-5280186
EAN :3660338097317
ENROULEUR DE CABLE ELECTRIQUE 25 M 2,5 MM2 - MSG 25 SCHUKO

Résumé technique

Tension250 V
Longueur25 m
Nombre de prises de courant4
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ENROULEUR DE CABLE ELECTRIQUE 25 M 2,5 MM2 - MSG 25 SCHUKO


Norme : NFEN 61242-A11-1316 et NFC 61314-NFC 61601 SCHUKO

Equipé de 4 douilles préformées avec rabats: 2P + A-16A-250 volt
Alimentation des appareils: classe 1 ou 2
Classe de sécurité : IP 44-NFEN 60529-standard-Rabat + scellage.
Câble normal: H07RNF isolé à 700 volts
Ø de bobine 330 mm
Disjoncteur thermique intégré.
Puissance maximale disponible: 3680 Watt laminé à 230 volts, 1300 Watt enroulé à 230 volts
Type de courant: Courant alternatif 50 Hz-250 volt
Poignée ergonomiquement isolée. 2 poignées pour rouler + un guide-câble.
Guide-câble avec ouverture rapide et commande de déroulage.
Boîtier d'un diamètre de 22 mm, meilleure stabilité au sol.
Bride amovible. Se compose de 90% de pièces recyclables.
Mode d'emploi: Ne pas dépasser la charge maximale autorisée. Indication de câblage, gravée à l'arrière de la plaque. Débrancher après chaque utilisation. Une bobine de câble doit être utilisée pour être complètement déroulée avant d'utiliser

Informations techniques


Attributs
Tension250 V
Longueur25 m
Nombre de prises de courant4
Diamètre câble2,5 mm²
236,66 € HT
/ unité
283,99 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h