Mousqueton pour protection antichute 3M 2000127, Ouverture : 17,5 mm | Matière principale : Acier inoxydable
Mousquetons autobloquants 3M™ à verrouillage rotatif
Voir les informations techniquesRéférences
3M :2000127
Rubix :2771-6291907
Fabricant :7100209337
EAN :00840779013999

Détails articles : MOUSQUETON AUTOBLOQUANT 3M DBI-SALA, OUVERTURE 18MM,
Résistance à la rupture de 22 kN
Applications
Crochets et mousquetons
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 17,5 mm |
|---|---|
| Matière principale | acier inoxydable |
| Capacité de charge | 190 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,91 € HT
/ unité
67,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours