Mousqueton pour protection antichute Petzl M72A TL, Ouverture : 22 mm | Matière principale : Acier

Mousqueton ovale à haute résistance OXAN

Voir les informations techniques

Références

Petzl :M72A TL
Rubix :5544-6189644
EAN :3342540815919
MOUSQUETON OXAN TRIACT-LOCK MULTINORMES

Résumé technique

Ouverture22 mm
Matière principaleacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MOUSQUETON OXAN TRIACT-LOCK MULTINORMES


Le mousqueton OXAN M72A TL de Petzl est un connecteur ovale en acier conçu pour évoluer dans les environnements difficiles. Sa résistance élevée et son verrouillage automatique TRIACT-LOCK en font un choix pertinent pour sécuriser des ancrages ou des connexions.

Caractéristiques :
Conçu en acier, le mousqueton OXAN est destiné aux utilisations intensives. Sa forme ovale et parfaitement symétrique aide à obtenir un positionnement stable lors de la création d’ancrages ou de la connexion sur des structures métalliques par exemple. Le verrouillage automatique TRIACT-LOCK fonctionne par triple action, ce qui renforce la sécurité tout en restant simple à manipuler sur le terrain. À l’intérieur, le design fluide limite les points bloquants et rend la rotation plus naturelle pendant les manœuvres. Le système Keylock évite les accrochages involontaires lors des phases de connexion et de déconnexion. Son profil en H participe à l’équilibre entre résistance et poids, tout en protégeant les marquages de l’usure. L’association avec la barrette CAPTIV (non fournie) permet de privilégier la sollicitation selon le grand axe, de solidariser le connecteur à l’appareil et de réduire le risque de retournement.

Spécifications :
- Référence : M72A TL.
- Matière : acier.
- Système de verrouillage : TRIACT-LOCK (automatique à triple action).
- Résistance grand axe : 38 kN.
- Résistance petit axe : 16 kN.
- Résistance doigt ouvert : 15 kN.
- Ouverture : 22 mm.
- Poids : 195 g.
- Couleur : doré.
- Garantie : 3 ans.
- Conditionnement : 1 unité.

Normes :
- CE EN 362 : 2004 : norme européenne définissant les exigences applicables aux connecteurs utilisés dans les équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur.
- Règlement (UE) 2016/425 : conformité aux exigences européennes applicables aux équipements de protection individuelle.

Points forts

- Sécurise les connexions grâce au verrouillage automatique à triple action.
- Améliore la stabilité sur ancrage avec une géométrie ovale et symétrique.
- Réduit les accrochages involontaires lors des manipulations via le système Keylock.
- Préserve la lisibilité des marquages dans le temps grâce au profil en H.

Applications

Ce mousqueton à haute résistance de Petzl est adapté à la mise en place d’ancrages et à la connexion sur des structures métalliques en environnements dangereux. Il s’intègre dans les travaux en hauteur, les interventions sur charpentes métalliques ou les opérations techniques nécessitant un connecteur en acier à forte résistance mécanique. Son usage convient aux contextes industriels, aux chantiers et aux missions de secours techniques où la robustesse, la fiabilité du verrouillage et la compatibilité avec des supports métalliques sont recherchées.

Informations techniques


Attributs
Ouverture22 mm
Matière principaleacier
Matièreacier
22,39 € HT
/ unité
26,87 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.