Mousqueton pour protection antichute 3M 3100128, Ouverture : 19 mm | Matière principale : Acier
Mousqueton en acier à verrouillage triple
Voir les informations techniquesRéférences
3M :3100128
Rubix :2771-6292875
Fabricant :7100230445
EAN :00648250179079

Détails articles : MOUSQUETON EN ACIER A TRIPLE ACTION 3M DBI-SALA, OUVERTURE
Mousqueton en acier à verrouillage triple 3M DBI-SALA avec ouverture de 19 mm. Autolock pour une connexion sûre dans les systèmes antichute.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 19 mm |
|---|---|
| Matière principale | acier |
| Matière | acier zingué (zinc plated steel, high tensile) |
| Capacité de charge | 4180,84 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,15 € HT
/ unité
40,98 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours