Mousqueton pour protection antichute 3M AJ572, Ouverture : 24 mm | Matière principale : Aluminium
Mousqueton à fermeture automatique / triple verrouillage
Voir les informations techniquesRéférences
3M :AJ572
Rubix :0520-6173074
Fabricant :7100237590
EAN :03660570013366

Détails articles : MOUSQUETON ALUMINIUM FERMATURE RESISTANCE A LA RUPTURE /22 KN
Le dispositif de fermeture et de verrouillage automatique du mousqueton en fait un choix idéal lorsque l'utilisateur doit ouvrir et fermer le connecteur de nombreuses fois pendant la période de travail. Ouverture rapide et facile d'une seule main. Conçus pour un ancrage facile, nos mousquetons à fermeture automatique et à verrouillage automatique offrent à votre équipe résistance et protection maximale. Ils maintiennent tous les composants de votre système de sécurité fermement attachés les uns aux autres - et à vous
Points forts
•Conception compacte et conviviale
Ouverture de doigt à largeur variable, mousqueton en acier ou en aluminium
Polyvalence de fixation aux systèmes de protection antichute
Résistant à la corrosion
Disponible en plusieurs tailles et formes
Recommandé pour les applications minières, pétrolières et gazières, les services publics, l’énergie éolienne et les applications industrielles générales
Conforme aux exigences de EN362
Construction en acier ou en aluminium à haute résistance
Durable et léger
Les mousquetons à verrouillage automatique permettent une connexion semi-permanente entre les différentes parties d’un système antichute
Ouverture de doigt à largeur variable, mousqueton en acier ou en aluminium
Polyvalence de fixation aux systèmes de protection antichute
Résistant à la corrosion
Disponible en plusieurs tailles et formes
Recommandé pour les applications minières, pétrolières et gazières, les services publics, l’énergie éolienne et les applications industrielles générales
Conforme aux exigences de EN362
Construction en acier ou en aluminium à haute résistance
Durable et léger
Les mousquetons à verrouillage automatique permettent une connexion semi-permanente entre les différentes parties d’un système antichute
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 24 mm |
|---|---|
| Matière principale | aluminium |
| Matière | aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,49 € HT
/ unité
100,19 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours