Mousqueton pour protection antichute Facom MOUSQ8X80SLS, Ouverture : 10 mm | Matière principale : INOX

Mousqueton - 80 mm en inox - SLS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :MOUSQ8X80SLS
Rubix :0139-6118658
EAN :3662424027550
MOUSQUETON INOX 80MM SS VIS SLS MOUSQ8X80SLS

Résumé technique

Ouverture10 mm
Matière principaleinox
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MOUSQUETON INOX 80MM SS VIS SLS MOUSQ8X80SLS


Le mousqueton en inox Facom de 80 mm offre une solution fiable pour les points d’accroche soumis à l’humidité ou aux environnements corrosifs. Sa conception en inox 316 limite l’usure et favorise une utilisation régulière en milieu industriel.

Caractéristiques :
Le mousqueton alpin en inox Facom MOUSQ8X80SLS s’utilise comme élément de liaison pour relier, suspendre ou sécuriser des équipements. Sa fabrication en inox 316 limite les risques de dégradation en présence d’humidité ou d’agents corrosifs, tout en favorisant une durée de vie longue. L’absence de vis de verrouillage simplifie la manipulation, notamment lorsque le point d’attache doit être ouvert ou fermé de manière répétée.

Spécifications :
- Marque : Facom.
- Type : mousqueton alpin.
- Œil : sans.
- Matière : acier inoxydable (inox 316).
- Longueur totale : 80 mm.
- Ouverture : 11 mm.
- Section : 8 mm.
- Masse : 65 g.
- Charge nominale admissible : 800 kg.
- Vis de verrouillage : sans.

Points forts

- Limite l’oxydation grâce à l’inox 316.
- Simplifie les manœuvres rapides grâce à l’absence de vis de verrouillage.
- Compatible avec les outils de la gamme SLS de Facom.

Applications

Le mousqueton en inox Facom MOUSQ8X80SLS trouve sa place dans des environnements où l’humidité, la projection d’eau ou les atmosphères légèrement corrosives sont fréquentes, notamment pour des opérations d’attache d'outils, de suspension ou de maintien d’accessoires. Il peut être utilisé dans différents métiers comme la maintenance, l’atelier, les interventions sur site ou les opérations de montage, lorsque la nécessité d’une accroche fiable et facilement manipulable se présente.

Informations techniques


Attributs
Ouverture10 mm
Matière principaleinox
Matièreacier inoxydable 316
11,94 HT
/ unité
14,33 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.