Mousqueton pour protection antichute Facom MOUSQ6X60SLS, Ouverture : 7 mm | Matière principale : INOX

Mousqueton - 60 mm en inox - SLS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :MOUSQ6X60SLS
Rubix :0139-6118657
EAN :3662424027543
MOUSQUETON INOX 60MM SS VIS SLS MOUSQ6X60SLS

Résumé technique

Ouverture7 mm
Matière principaleinox
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MOUSQUETON INOX 60MM SS VIS SLS MOUSQ6X60SLS


Le mousqueton Facom MOUSQ6X60SLS, conçu en inox 316, offre une résistance à la corrosion et une fiabilité constante dans les environnements industriels. Compact et robuste, il assure un maintien sûr des équipements lors des opérations de levage ou d'accrochage.

Caractéristiques :
Le mousqueton Facom MOUSQ6X60SLS est réalisé en inox 316, un alliage particulièrement adapté aux environnements humides ou salins. Cette composition garantit une très grande résistance à la corrosion et une durabilité prolongée. Conçu pour supporter des charges modérées, il convient parfaitement aux usages de liaison, de suspension ou de sécurisation temporaire. Chaque unité est contrôlée afin d'assurer une conformité dimensionnelle et une régularité de fabrication. Le mousqueton présente une finition lisse, limitant les risques d'accrochage accidentel et facilitant son entretien.

Spécifications :
• Longueur totale : 60 mm
• Diamètre du fil : 6 mm
• Largeur d'ouverture : 7 mm
• Largeur interne : 8 mm
• Diamètre : 10 mm
• Charge nominale admissible : 300 kg
• Poids net : 0,025 kg

Normes :
• Conforme au marquage CE

Points forts

• Résistance élevée à la corrosion grâce à l'inox 316
• Manipulation rapide sans vis de verrouillage
• Construction compacte facilitant le transport et le rangement
• Finition lisse limitant l'usure des composants reliés

Applications

• Maintenance industrielle et mécanique
• Logistique et manutention d’équipements
• Construction métallique et travaux publics
• Activités maritimes et portuaires

Informations techniques


Attributs
Ouverture7 mm
Matière principaleinox
Matièreacier inoxydable 316
6,65 HT
/ unité
7,98 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.