Miroir industrie et logistique Vialux 6000, Diamètre : 600 mm
MIROIRS SORTIE PRIVATIVE VUMAX
Voir les informations techniquesRéférences
Vialux :6000
Rubix :6146-6059827
EAN :3547311890021
Détails articles : MIROIR SORTIE PRIVATIVE OPTIQUE 600X300 P.A.S.
MIROIRS SORTIE PRIVATIVE VUMAX - SORTIE PRIV. VUMAX 600 x 100 x300 - Optique : 600 x 100 x 300 mm - MIROIRS DE PARKING P.A.S°. Garantie 5 ans - Distance d'application : 6 m
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 600 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
301,07 € HT
/ unité
361,28 € TTC
- Epuisé
