Miroir industrie et logistique Vialux 5000, Diamètre : 440 mm
MIROIRS SORTIE PRIVATIVE VUMAX
Voir les informations techniquesRéférences
Vialux :5000
Rubix :6146-6045691
EAN :3547311890014
Détails articles : MIROIR SORTIE PRIVATIVE OPTIQUE 440X220 P.A.S.
MIROIRS SORTIE PRIVATIVE VUMAX - Optique : 440 x 75 x 220 mm - MIROIRS DE PARKING P.A.S°. Garantie 5 ans - Distance d'application : 4 m
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 440 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
254,97 € HT
/ unité
305,96 € TTC
- Epuisé
