Micromètre Mitutoyo 368-173, Plage de mesure, minimum: 87 mm | Plage de mesure, maximum: 100 mm
Micromètres d'intérieur HOLTEST à 3 touches sans bague et sans rallonge pour trou borgne - Série 368
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mitutoyo :368-173
Rubix :0124-0323059
EAN :4946368517278
Documents
Détails articles : MICROMETRE INT 87-100MM HOLTEST 368-173
Lecture jusqu'à 12 mm : 0,001 mm au dessus de 12 mm : 0,005 mm. Surfaces de mesure : 2 - 6 mm : Carbure 6 - 12 mm : Carbure de tungstène revêtu de Tin 12 - 300 mm : Acier trempé revêtu de Tin Cône : carbure de tungstène. Broche de mesure : 0,5 mm. Livré en coffret, clé. Analogique. Tour de tambour : 0,5 mm. Unité de mesure métrique. Profondeur sans rallonge : 105 mm. Dimensions : L1 : 105 mm ; L2 : 150 - 165 mm ; a : 0,3 mm ; b : 17 mm ; c : 14 mm.
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 87 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 100 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
665,00 € HT
/ unité
798,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h


