Micromètre GISS Cutline 892011, Plage de mesure, minimum: 50 mm | Plage de mesure, maximum: 75 mm
Micromètre digital extérieur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :855379
GISS Cutline :892011
Rubix :G600-0784507
EAN :3660338446139


Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 50 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 75 mm |
Documents
Détails articles : MICROMETRE EXTERNE NUM 50-75MM
Normes : DIN 863
MICROMÈTRE EXTERNE NUMÉRIQUE 50-75 MM
Points forts
Grand affichage LCD
Applications
Micromètres numériques extérieurs
Grand affichage LCD, lecture aisée
surfaces en carbure, rodées, broche trempée et rectifiée
Pour une utilisation en atelier
Grand affichage LCD, lecture aisée
surfaces en carbure, rodées, broche trempée et rectifiée
Pour une utilisation en atelier
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 50 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 75 mm |
| Sortie de données | numéro |
| Diamètre de broche | 6,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,01 € HT
/ unité
222,01 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h