Références
SMC :MHSL3-16D
Rubix :0338-2254936
Fabricant :00108950
EAN :3618036380972

Détails articles : PINCE OUVERT. PARALL. CORPS CYL MHSL3-16D
Ces pinces utilisent un design de came de serrage pour réduire leur taille tout en conservant une grande force de maintien. La petite taille des unités en fait des unités bien adaptées aux applications de prise et de pose dans des espaces réduits ou en fin de bras. La conception à trois doigts du MHS3 le rend idéal pour la préhension d'objets ronds et le chargement/déchargement d'objets depuis la griffe d'une machine-outil.
Pince ouvert. parall. corps cylindrique 3 doigts serie mhs3
Informations techniques
Attributs
| Type | 3 doigts, double effet |
|---|---|
| Course du cylindre | 10 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Pression maxi de service | 6 bar |
| Connexion | m3 x 0,5 |
| Série | mhsl3 |
| Matière du corps | aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
700,78 € HT
/ unité
840,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours