Références
SMC :MHZJ2-10D
Rubix :0338-2048814
Fabricant :MHZJ2-10D
EAN :3618036377958

Documents
Détails articles : PINCE PARALLELE TAILLE 10 MHZJ2-10D
Les pinces parallèles de la série MHK2 ont été conçues pour s'adapter aux applications nécessitant un niveau de précision élevée dans de nombreux environnements. La précision du mouvement du doigt est obtenue en utilisant un mécanisme de came de serrage, ce qui permet d'obtenir une répétitivité de +/-0.01 mm et des caractéristiques de charges axiales bien supérieures, ce qui permet de l'utiliser dans les processus d'insertion par serrage. Le corps de la pince a été améliorée par un centrage arrière du trou de +/-0.1 mm et la mise à disposition de deux emplacements pour les trous de piétage avec une résistance H9. Les pinces MHK2 sont offertes en standard avec un soufflet les protégeant contre l'exposition directe aux environnements agressifs (disponible en gomme de silicone, chloroprène ou fluorée) et disposent en option de doigts en acier inox.
Pince ouverture parallele avec soufflet serie mhzj2
Informations techniques
Attributs
| Type | préhenseur pneumatique |
|---|---|
| Course du cylindre | 4 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
620,65 € HT
/ unité
744,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours