Pince pneumatique SMC MRHQ16D-90S-N
Pince rotative série MRHQ
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :MRHQ16D-90S-N
Rubix :0338-2094177
Fabricant :MRHQ16D-90S-N
EAN :3618036368536

Documents
Détails articles : PINCE ROTATIVE MRHQ16D-90S-N
La série MHZ2 est un pince pneumatique à serrage parallèle modèle standard remplaçant la série MHQ(G)2. Le guide linéaire offre une grande rigidité et une grande précision. MHZ2 peut fonctionner à des pressions plus élevées même avec un point de maintenue plus élevé et en porte-à-faux. Une grande précision de montage est offerte et la répétitivité de montage a été améliorée.
Pince rotative serie mrhq
Informations techniques
Attributs
| Type | grippeur rotatif |
|---|---|
| Course du cylindre | 6 mm |
| Température mini | 5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 527,54 € HT
/ unité
1 833,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours