Pince pneumatique Festo HGPT-25-A-B-G1

Pince parallèle

Voir les informations techniques

Références

Festo :HGPT-25-A-B-G1
Rubix :0326-2569555
Fabricant :560205
EAN :4052568206703
PINCE SER.PARAL HGPT-25-A-B-G1

Résumé technique

Typepince parallèle
Course du cylindre25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PINCE SER.PARAL HGPT-25-A-B-G1


Pince à serrage parallèle HGPT-25-A-B-G1 robuste, avec effet de ressort de sécurité à l'ouverture ...-G1. Taille=25, Course par mors de pince=6 mm, Précision d'échange max.=<= 0,2 mm, Jeu angulaire max. des mors de pince ax, ay=<= 0,1 deg, Jeu max. des mors de pince Sz=<= 0,02 mm
pince parallèle HGPT-25-A-B-G1 robuste, avec maintien de la force de préhension lors de l'ouverture ...-G1. Taille=25, Course par mâchoire=6 mm, Précision de remplacement max.=<= 0,2 mm, Jeu angulaire max. des mâchoires ax,ay=<= 0,1 deg, Jeu max. des mâchoires Sz=<= 0,02 mm

Informations techniques


Attributs
Typepince parallèle
Course du cylindre25 mm
Température mini5 °C
Température maxi60 °C
964,63 HT
/ unité
1 157,56 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours