Pince pneumatique SMC MHS4-20D

Pince 4 doigts série MHS4

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :MHS4-20D
Rubix :0338-2048792
Fabricant :MHS4-20D
EAN :3618036381719
PINCE 4 DOIGTS D.20 MHS4-20D

Résumé technique

Typegrippeur
Course du cylindre4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE 4 DOIGTS D.20 MHS4-20D


Ces pinces utilisent un design de came de serrage pour réduire leur taille tout en conservant une grande force de maintien. La petite taille des unités en fait des unités bien adaptées aux applications de prise et de pose dans des espaces réduits ou en fin de bras. La conception à trois doigts du MHS3 le rend idéal pour la préhension d'objets ronds et le chargement/déchargement d'objets depuis la griffe d'une machine-outil.
Pince ouvert. parall. corps cylindrique 4 doigts serie mhs4

Informations techniques


Attributs
Typegrippeur
Course du cylindre4 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
Pression maxi de service6 bar
Connexionm5x0,8 (female thread)
Sériemhs4
Matière du corpsaluminium
936,80 € HT
/ unité
1 124,16 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours