Références
SMC :MHZ2-20C2
Rubix :0338-2272839
Fabricant :00224006

Détails articles : PINCE OUVERTURE PARALLELE MHZ2 MHZ2-20C2
Guide linéaire pour une grande précision, un fonctionnement souple et des forces de préhension jusqu'à 318 N
Points forts
Force de préhension maximale par doigt 43,5 N à 0,5 MPaDouble effet et simple effetRépétitivité : ±0,01mmFréquence de fonctionnement maximale : 180 c.p.m.
Informations techniques
Attributs
| Type | préhenseur pneumatique |
|---|---|
| Course du cylindre | 20 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
585,33 € HT
/ unité
702,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours