Références
Norton :66253055059
Rubix :0059-0345052
EAN :3157625794771
Détails articles : MEULE PLATE 01 355X50X127 3SG 46 HVX (SD)
Points forts
Très bonne capacité de coupe
Enlèvement de matière élevée et une durée de vie prolongée
Fiable sur aciers très durs
Enlèvement de matière élevée et une durée de vie prolongée
Fiable sur aciers très durs
Applications
Gros enlèvement de matière
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 355 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 127 mm |
| Largeur | 45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
672,36 € HT
/ unité
806,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours
