Meule d'affûtage de scies Norton 66253348325

MEULE BOISSEAU 06 200X 82X 78 8L10A4699H0VS3 (STK) UE 2

Voir les informations techniques

Références

Norton :66253348325
Rubix :0059-0504782
EAN :3157629544846
MEULE BOISSEAU 06 200X82X78 8L10A4699H0VS3 (STK) UE 2

Résumé technique

Diamètre extérieur200 mm
Diamètre intérieur78 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MEULE BOISSEAU 06 200X82X78 8L10A4699H0VS3 (STK) UE 2


Oxyde d'aluminium blanc : plus friable, plus polyvalent, adaptés aux métaux durs (HRc > 50)Oxide d'aluminium ruby : grain friable pour les métaux jusqu'à aluminium oxide : friable grain jusqu'à HRc <50. Coupe froide sans brûlure. Meilleure tenue de rayon et durée de vie prolongée. Idéal pour des applications à chaleur sensible avec une lumière pour modérer la vitesse d'alimentation ...

Applications

Rectification de précision

Informations techniques


Attributs
Diamètre extérieur200 mm
Diamètre intérieur78 mm
Largeur82 mm
891,82 HT
/ 2 unités
1 070,18 TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours