Meule d'affûtage de scies Norton 69936675650
Meule plate de rectification 39C
Voir les informations techniquesRéférences
Norton :69936675650
Rubix :0059-0025886
EAN :3157625090927

Détails articles : MEULE PLATE 01 355X32X127 39C 60 KVS (SD) UE 1
Pour la rectification et l'affûtage sur carbures métalliques et les métaux non ferreux.
Applications
Pour la rectification et l'affûtage sur carbures métalliques et les métaux non ferreux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 355 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 127 mm |
| Largeur | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 269,12 € HT
/ 3 unités
1 522,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours
