Références
Dremel :26150454JA
Rubix :0136-5273301
EAN :8710364044993

Détails articles : MEULE AFFUTAGE CHAINE TRON.4.8MM LOT DE 3
Diamètre 4,8mm ; A utiliser avec l'adaptation pour l'affutage des chaines de tonçonneuses Dremel n°1453 ; Compatibles avec tous les outils multi-usages Dremel
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 4,8 mm |
|---|---|
| Largeur | 5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,41 € HT
/ lot
19,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours