Meule d'affûtage de scies Norton 69936674920
Meule vitrifiée pour affûtage de scies 19A
Voir les informations techniquesRéférences
Norton :69936674920
Rubix :0059-0025510
Fabricant :733
EAN :3157625008083

Détails articles : MEULE PLATE 01 150X4X32 SCIES MT VS 19A60MVS (STK)UE 2
Mélange d'abrasifs A et 38A.
Points forts
Trés polyvalent, bon rendement et enlévement de matière. Compromis entre pouvoir de coupe (38A) et durée de vie (A).
Applications
Destiné avant tout aux applications centerless et d'affé»tage de scies. S'utilise sur de nombreux aciers.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 150 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 32 mm |
| Largeur | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,42 € HT
/ 2 unités
152,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours
