Meule d'affûtage de scies Norton 69936675618
Meule plate de rectification 39C
Voir les informations techniquesRéférences
Norton :69936675618
Rubix :0059-0025706
EAN :3157625090088
Détails articles : MEULE PLATE 01 200X25X32 39C 120 JVS (STK)
Pour la rectification et l'affûtage sur carbures métalliques et les métaux non ferreux.
Applications
Pour la rectification et l'affûtage sur carbures métalliques et les métaux non ferreux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 200 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 32 mm |
| Largeur | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
839,22 € HT
/ 6 unités
1 007,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours
