Meule d'affûtage de scies Norton 69936675674
Meule plate de rectification 39C
Voir les informations techniquesRéférences
Norton :69936675674
Rubix :0059-0025732
EAN :3157625091917

Détails articles : MEULE PLATE 01 200X25X76,2 CVS FINITION 39C120KVS(STK)UE2
Pour la rectification et l'affûtage sur carbures métalliques et les métaux non ferreux.
Applications
Pour la rectification et l'affûtage sur carbures métalliques et les métaux non ferreux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 200 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 76,2 mm |
| Largeur | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
279,74 € HT
/ 2 unités
335,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours