Références
Norton :69936686653
Rubix :0059-0025340
EAN :3157629720455

Détails articles : MEULE LAPIDAIRE 35M 350X50X150 A24 QVS (STK) UE 1
Type: affûtage / rectification; Matériaux usinés: aciers.
Applications
Type: affûtage / rectification; Matériaux usinés: aciers.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 350 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 150 mm |
| Largeur | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
566,06 € HT
/ unité
679,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours
