Références
Norton :69936676043
Rubix :0059-0025481
EAN :3157625226586
Détails articles : MEULE PLATE 01 150X20X32 3SG 60 JVS (FAB-SD) UE2
Points forts
Très bonne capacité de coupe
Enlèvement de matière élevée et une durée de vie prolongée
Fiable sur aciers très durs
Enlèvement de matière élevée et une durée de vie prolongée
Fiable sur aciers très durs
Applications
Gros enlèvement de matière
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 150 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 32 mm |
| Largeur | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
626,04 € HT
/ 6 unités
751,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours
