Meule d'affûtage de scies Norton 69936639162
Meule de rectification pour acier SGB
Voir les informations techniquesRéférences
Norton :69936639162
Rubix :0059-0025655
EAN :3157629719862
Détails articles : MEULE PLATE 01 200X16X32 SGB 60 JVX (FAB-SD)
Pour machines de faible à moyenne puissance. Très polyvalent sur de nombreux types d'aciers.
Points forts
Plus dur et coupant que les grains abrasifs conventionnels. Bonne capacité de coupe.
Applications
Pour machines de faible à moyenne puissance. Très polyvalent sur de nombreux types d'aciers.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 200 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 32 mm |
| Largeur | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 395,90 € HT
/ 10 unités
1 675,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours
