Références
Norton :66243593696
Rubix :0059-0025687
EAN :3157625666221

Détails articles : MEULE PLATE 01 200X20X50,8 3SG 60 H 12 VXPM (STK) UE 2
Points forts
Très bonne capacité de coupe
Enlèvement de matière élevée et une durée de vie prolongée
Fiable sur aciers très durs
Enlèvement de matière élevée et une durée de vie prolongée
Fiable sur aciers très durs
Applications
Gros enlèvement de matière
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 200 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 50,8 mm |
| Largeur | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
287,90 € HT
/ 2 unités
345,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours
