Meule d'affûtage de scies Norton 66253348322
MEULE BOISSEAU 06 63X 40X 20 8L10A606J0VS3 (STK) UE10
Voir les informations techniquesRéférences
Norton :66253348322
Rubix :0059-0504779
EAN :3157629544716

Détails articles : MEULE BOISSEAU 06 63X40X20 8L10A606J0VS3 (STK) UE10
Oxyde d'aluminium blanc : plus friable, plus polyvalent, adaptés aux métaux durs (HRc > 50)Oxide d'aluminium ruby : grain friable pour les métaux jusqu'à aluminium oxide : friable grain jusqu'à HRc <50. Coupe froide sans brûlure. Meilleure tenue de rayon et durée de vie prolongée. Idéal pour des applications à chaleur sensible avec une lumière pour modérer la vitesse d'alimentation ...
Applications
Rectification de précision
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 63 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 20 mm |
| Largeur | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,39 € HT
/ unité
48,47 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
