Meule d'affûtage de scies Norton 69936675671
Meule plate de rectification 39C
Voir les informations techniquesRéférences
Norton :69936675671
Rubix :0059-0025696
EAN :3157625091856

Détails articles : MEULE PLATE 01 200X20X76,2 CVS MOYENNE 39C80LVS UE 2 (SD)
Pour la rectification et l'affûtage sur carbures métalliques et les métaux non ferreux.
Applications
Pour la rectification et l'affûtage sur carbures métalliques et les métaux non ferreux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 200 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 76,2 mm |
| Largeur | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
719,46 € HT
/ 6 unités
863,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours
