Meule d'affûtage de scies Norton 69936641415
Meule plate de rectification 39C
Voir les informations techniquesRéférences
Norton :69936641415
Rubix :0059-0025590
EAN :3157622962616

Détails articles : MEULE PLATE 01 180X20X32 CVS EBAUCHE 39C60KVS (STK)UE 2
Pour la rectification et l'affûtage sur carbures métalliques et les métaux non ferreux.
Applications
Pour la rectification et l'affûtage sur carbures métalliques et les métaux non ferreux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 180 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 32 mm |
| Largeur | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
202,14 € HT
/ 2 unités
242,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours
