Références
Norton :69936675951
Rubix :0059-0025670
EAN :3157625200906

Détails articles : MEULE PLATE 01 200X20X32 4S8L23A4631 JVS (STK) UE 2
Points forts
Très bonne capacité de coupe
Enlèvement de matière élevée et une durée de vie prolongée
Fiable sur aciers très durs
Enlèvement de matière élevée et une durée de vie prolongée
Fiable sur aciers très durs
Applications
Gros enlèvement de matière
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 200 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 32 mm |
| Largeur | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
143,95 € HT
/ unité
172,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours
