Meule d'affûtage de scies Pferd Tools D1A1 40-10-10 D 151

Disques abrasifs diamant D1A1 40-10-10 D 151

Voir les informations techniques
Références
Pferd Tools :D1A1 40-10-10 D 151
Rubix :0060-0512727
Fabricant :36624015
EAN :4007220354643
DISQUE TRONCO 1A1 40-10-10 D 151 DIAMANT 36624015
Résumé technique
Diamètre extérieur40 mm
Diamètre intérieur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISQUE TRONCO 1A1 40-10-10 D 151 DIAMANT 36624015


Les meules abrasives diamant sont conçues pour une utilisation stationnaire. A partir d'un diamètre extérieur de 18 mm, elles sont pourvues d'un épaulement qui permet de les monter et de les fixer avec précision sur la broche de la machine. La sélection d’un mandrin stable permet de réaliser un usinage optimal des alésages profonds ou de grandes longueurs.  Les vitesses de coupe recommandées figurent dans les tableaux de la page 8.

Informations techniques


Attributs
Diamètre extérieur40 mm
Diamètre intérieur10 mm
Largeur10 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
423,12 HT
/ unité
507,74 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours