Armoire à portes battantes Spartex 898471, Profondeur: 500 mm | Hauteur: 1800 mm | Largeur: 600 mm
Armoire d'entretien
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :898471
Rubix :Z600-7348192
EAN :3660338521898



Documents
Détails articles : ARMOIRE ENTRETIEN 1800X600X500 CASIER ET TRINGLE
Armoire multiservices monobloc en tôle acier.
Armoire divisée en 2 compartiments égaux au moyen d'une cloison médiane fixe sur toute la hauteur du meuble. Equipée de 4 tablettes 1/2 à droite(position des tablettes figée) et d'une 1/2 tablette avec tringle et porte cintre
2 portes battantes acier avec aérations. Articulation des portes sur pivots, ouverture 110/120°
Porte-étiquette embouti dimensions : 38x17 mm
Fermeture 3 points par moraillon porte-cadenas dans un boîtier encastré.
Profondeur 500 mm
Bâti gris RAL 7035 et portes gris RAL 7016
Armoire divisée en 2 compartiments égaux au moyen d'une cloison médiane fixe sur toute la hauteur du meuble. Equipée de 4 tablettes 1/2 à droite(position des tablettes figée) et d'une 1/2 tablette avec tringle et porte cintre
2 portes battantes acier avec aérations. Articulation des portes sur pivots, ouverture 110/120°
Porte-étiquette embouti dimensions : 38x17 mm
Fermeture 3 points par moraillon porte-cadenas dans un boîtier encastré.
Profondeur 500 mm
Bâti gris RAL 7035 et portes gris RAL 7016
Points forts
Idéal pour optimiser le rangement de l'équipement de nettoyage de vos locaux !
Informations techniques
Attributs
| Nombre de portes | 2 |
|---|---|
| Hauteur | 1800 mm |
| Largeur | 600 mm |
| Profondeur | 500 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
396,86 € HT
/ unité
476,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
